Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS 815 600lbs 5" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11914472
Image 1
Ajouter à la liste

9,49 €/ Unitéhors TVA

11,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
815
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
5"
Classe de pression du bride
600lbs
Diamètre extérieur
241 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pression max.
50 bar
Densité
1.35 g/cm³
Produits associés

935,55 €/ Unitéhors TVA

1 122,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027