

18,26 €/ Unitéhors TVA
21,91 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | EPVSLD |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 1520 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Manuel |
Fonction | 3/2 Normalement fermé |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé, filtré à 50µ ou mieux, avec ou sans lubrification |