

26,71 €/ Rouleauhors TVA
32,05 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Matériau du tuyau | Polyuréthane/Polyester |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Épaisseur de paroi | 0.75 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Rouge |
Dureté | 98 |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 46 bar |