

237,95 €/ Rouleauhors TVA
285,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre intérieur | 5.5 mm |
Épaisseur de paroi | 1.25 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 14 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 35 mm |
Dureté | 98 |
Pression de rupture minimale | 41 bar |
Pression de service max. à 23 °C (bar) | 14 bar |
Pression de service max. à 60 °C | 7 bar |