Eriks
FLEXION

FLEXION Tube PA 1012 PHL 6x4mm bleu longueur 25m boîte 255x255x70mm

  • ERIKS:14402597
Image 1
Equivalent à: Festo PAN-6-BL-25-CB , Norgren PA2-0506025C , SMC T0604BU-20 , Camozzi TRN 6/4
Ajouter à la liste

44,58 €/ Rouleauhors TVA

53,50 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
PA 1012 PHL
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 130 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
35 mm
Pression de rupture minimale
84 bar
Pression de service max. à 23 °C (bar)
28 bar
Pression de service max. à 60 °C
16 bar