Eriks
FLEXION

FLEXION Tube PA 1012 PHL 16x12mm couleur naturelle longueur 25m bobine

  • ERIKS:14402668
Image 1
Equivalent to: Festo PAN-16-NT-25-CB , Norgren PA2-0016025C , SMC T1613W-20 , Camozzi TRN 16/13
Ajouter à la liste

192,11 €/ Rouleauhors TVA

230,53 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
PA 1012 PHL
Diamètre intérieur
12 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 130 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
150 mm
Pression de rupture minimale
60 bar
Pression de service max. à 23 °C (bar)
20 bar
Pression de service max. à 60 °C
11 bar