Eriks
FLEXION

FLEXION Tube PA 1012 PHL 12x9mm rouge longueur 25m boîte 400x400x110mm

  • ERIKS:14403243
Image 1
Equivalent à: Festo PAN-12-RT-25-CB , Norgren PA2-0112025C , SMC T1209R-20 , Camozzi TRN 12/9
Ajouter à la liste

111,03 €/ Rouleauhors TVA

133,24 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
PA 1012 PHL
Diamètre intérieur
9 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 130 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
70 mm
Pression de rupture minimale
60 bar
Pression de service max. à 23 °C (bar)
20 bar
Pression de service max. à 60 °C
11 bar