Eriks
FLEXION

FLEXION T-adaptateur réglable acier ORFS-m/M-m TRN-09FM-16MM-ORADJ

  • ERIKS:11485609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateur en T réglable
Filet mâle UNF/UN Face plate ORFS avec joint torique
Filetage mâle métrique et anneau de retenue
Etanchéité : Joint torique et bague de retenue
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FLEXION
Série
TRN-FM-MM-ORADJ
Constructeur ID
TRN-09FM-16MM-ORADJ
Forme
En T
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
11/16"-16 UN (ORFS)
Raccord 3
Fileté
Taille de Raccord 3
M 16x1.5
Réglable
Oui
Type d'étanchéité
O-ring
Pression de service ma en bar
400 bar