

121,82 €/ Unitéhors TVA
146,18 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | SSL |
Type de raccord | Régleur de débit |
Norme d'Exécution | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L (AISI) |
Diamètre extérieur du tube | 8 |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Type de commande | Réglage échappement |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 150 °C |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316L (AISI) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
Type tube | PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A 98 metric tubing |
Fluide | Air comprimé |