Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord instantané mâle, L-vorm, EPGLR12-G03, laiton nickelé, 6 mm / M5

  • ERIKS:14378212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
AR, les raccords instantanés rotatifs conviennent aux applications avec des mouvements de rotation et d'oscillation.
Ajouter à la liste

74,30 €/ Unitéhors TVA

89,16 €TVA incluse

Vendu par: 300Commande minimum: 300

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FLEXION
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C