

1,44 €/ Unitéhors TVA
1,73 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Série | W89A |
Type | HTAIL-B-P-OR |
Série | W89A |
Type | HTAIL-B-P-OR |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 60 bar |
Température de service | de -40 jusqu'à 150 °C |