

36,48 €/ Unitéhors TVA
43,78 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | EPVFLWCTL |
Exécution | Limiteur de débit |
Type de raccord | BSPP(G) |
Raccord pneumatique 1 | 1/2 |
Montage | In-line |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de 0 jusqu'à 60 °C |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 1400 |
Fluide | L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification |