

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 50S - M68x2.0 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
Modèle du coude | Standard |