

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 25S - M36x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |