
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Code | ZFA1116 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |