

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Code | QHG4216 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder intérieure et extérieure |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |