

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Code | QFG2038 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN60 |
Flexible diam. int. | 2 3/8 in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -24 |