

7,16 €/ Unitéhors TVA
8,59 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | EPBRD |
Constructeur ID | EPBRD4-M5-FX |
Forme | Banjo |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5 |
Pression de service | de -0.75 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |