

11,91 €/ Unitéhors TVA
14,29 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | MPD |
Constructeur ID | MPD10-G02-FX |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -0.75 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | Laiton, nickelé |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |