




5,20 €/ Unitéhors TVA
6,24 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | MPL |
Constructeur ID | MPL4-G02-FX |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | Laiton, nickelé |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |