

2,44 €/ Unitéhors TVA
2,93 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | MPC |
Constructeur ID | MPC6-02-FX |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Pré-revêtement du filetage | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | Laiton, nickelé |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |