

5,29 €/ Unitéhors TVA
6,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
30 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | MPC |
Constructeur ID | MPC8-G03-FX |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | Laiton, nickelé |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |