

128,28 €/ Unitéhors TVA
153,94 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | SSPB |
Constructeur ID | SSPB10-03-FX |
Forme | Forme T |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de -0.75 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Pré-revêtement du filetage | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |