

117,15 €/ Unitéhors TVA
140,58 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | SSPL |
Constructeur ID | SSPL12-04-FX |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 180 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Pré-revêtement du filetage | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |