

8,43 €/ Unitéhors TVA
10,12 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | EPVCHK |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 900 |
Montage | In-line |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Pression d'ouverture | 15 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du corps | Laiton, nickelé |
Matériau du joint | NBR |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Fluide | L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification |