

1,73 €/ Unitéhors TVA
2,08 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Série | W89A |
Type | PLG-B-T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Pression maximum de service | 60 bar |