

25,12 €/ Unitéhors TVA
30,14 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | SS-ADPT-B-L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 200 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |