

12,47 €/ Unitéhors TVA
14,96 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | SS-PLG-B-T |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 200 °C |
Température de service | de -40 jusqu'à 200 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 150 bar |
Pression maximum de service | 150 bar |