

15,74 €/ Unitéhors TVA
18,89 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLEXION |
Type | SS-RED-B-P |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 200 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |