



913,61 €/ Unitéhors TVA
1 096,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Série | N-Eupex |
Type | A |
Type | Accouplement |
Alésage maximum | 100 mm |
Longueur du moyeu | 90 mm |
Couple nominal continue | 2300 Nm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Vitesse de rotation max. | 3600 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Poids | 23 kg |
Version | A |
Taille | 225 |