
1 473,36 €/ Unitéhors TVA
1 768,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FLENDER |
Série | N-Eupex |
Type | 2 |
Série | N-Eupex |
Type | 2 |
Type | Bride |
Couple nominal continue | 19000 Nm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Vitesse de rotation max. | 1800 rpm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Version | Partie 2 |
Taille | 440 |