Eriks
FLENDER

FLENDER Accouplement élastique à griffes, N-Eupex Série, Type 1, Fonte grise, 95mm Diamètre extérieur, 32mm Alésage, 35mm Moyeu LG, 3XA90-0AA0-Z L0T+X99

  • ERIKS:14156023
Image 1
Ajouter à la liste

85,09 €/ Unitéhors TVA

102,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FLENDER
Série
N-Eupex
Type
1
Série
N-Eupex
Type
1
Type
Bride
Alésage
32 mm
Longueur du moyeu
35 mm
Couple nominal continue
140 Nm
Diamètre extérieur
95 mm
Vitesse de rotation max.
6600 rpm
Matériau
Fonte grise (GG)
Poids
1.13 kg
Version
Partie 1
Taille
95
Standard
DIN ISO 21940-11