




1,07 €/ Unitéhors TVA
1,28 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FISCHER |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Longueur de boulon | 61 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre de forage | 8 mm |