FETRA Trépied roulant, charge 150 kg, avec rouleau de manutention - Fetra art. 3191
ERIKS:23480209
Fabricant:4017976031910
Pour la manutention depièces longues à tronçonner, percer ou à emboutir. Rotatif avec hauteur réglable par piston pneumatique. Rouleau de manutention en acier Ø 60 mm sur roulement à billes avec pattes d'arrêt de 20 mm des 2 côtés au-dessus du rouleau (s'escamote automatiquement pour les pièces larges). 4 roues pivotantes en TPE avec freins.