Eriks
FESTO

FESTO Union mâle, NPQM-D-S4-E-P10, NPQM Série, Forme droit, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12086520
  • Fabricant:4052568055455
Image 1
Ajouter à la liste

1,42 €/ Unitéhors TVA

1,70 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FESTO
Série
NPQM
Type
Push-in sleeve
Constructeur ID
NPQM-D-S4-E-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Dimension nominale de/à
2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
2.8 g