Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 280 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,42 €/ Unitéhors TVA

97,70 €TVA incluse

28 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
280 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
8
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
284 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
28 mm
J
251 mm
L
32 mm
N
106 mm
O
284 mm
P
280 mm