Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 200 SPZ 1 TL 2012

  • ERIKS:11421782
Image 1
Ajouter à la liste

43,01 €/ Unitéhors TVA

51,61 €TVA incluse

116 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
204 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
16 mm
O
204 mm
P
200 mm
Alternatives

52,90 €/ Unitéhors TVA

63,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026