52,63 €/ Unitéhors TVA
63,16 €TVA incluse
31 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 180 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 7 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 186 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 35 mm |
J | 148 mm |
K | 1.5 mm |
L | 32 mm |
M | 1.5 mm |
N | 108 mm |
O | 186 mm |
P | 180 mm |
81,09 €/ Unitéhors TVA
97,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026