

13,38 €/ Unitéhors TVA
16,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FENNER |
Série | Fenner Plus |
Type | ANSI 40-2 |
Type | Maillon coudé simple |
Pas | 1/2 in |
Pas | 12.7 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 08A-2 |
ANSI | 40-2 |
Matériau | Acier |