




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | H |
Série | Fenaflex |
Type | H |
Type | Bride |
Alésage (min/max.) | 16-60 mm |
Alésage maximum | 60 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Plage de couple | 675-1519 Nm |
Couple nominal continue | 675 Nm |
Couple maximum | 1,517 Nm |
Diamètre extérieur | 216 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 2517 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 10 mm |
Nombre de boulons | 6 mm |
Version | H |
Taille | 100 |
C | 216 mm |
D | 113 mm |
E | 45 mm |
F | 62 mm |
G | 16 mm |
J | 48 mm |
L | 59.5 mm |
M | 13.5 mm |
132,03 €/ Unitéhors TVA
158,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/202754,00 €/ Unitéhors TVA
64,80 €TVA incluse
169 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026