


Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FENNER |
Série | Quattro PLUS CRE |
Type | QXPA |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Longeur réference (ISO) | 2682 mm |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 120 °C |