Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Courroie à maillons PowerTwist Drive® profil Z/10 boîte 10m

  • ERIKS:12437308
  • Fabricant:662345011846
Image 1
Ajouter à la liste

724,11 €/ Unitéhors TVA

868,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FENNER DRIVES
Série
PowerTwist Drive®
Type
Z/10
Largeur (en haut)
10 mm
Matériau
Polyuréthane/Polyester
Couleur
Rouge
Modèle V-profil en double
Non
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 116 °C
Diamètre du disque minimal
45 mm