189,65 €/ Unitéhors TVA
227,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FAG |
Série | UKT |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 224 mm |
Hauteur | 167 mm |
Hauteur de l'ae | 137 mm |
Roulement | UK213 |
Boîtier | T213 |