111,42 €/ Unitéhors TVA
133,70 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FAG |
Série | 70 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 16 kN |
Charge statique | 9.9 kN |
Vitesse limite | 8200 rpm |
Poids | 0.075 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |