Eriks
FAG

FAG 6308-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11833025
  • Fabricant:4012801078115
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

33,60 €/ Unitéhors TVA

40,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FAG
Série
63..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
45.5 kN
Charge statique
25 kN
Limite de fatigue
1.69 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.632 kg
Poids
1.393 lb
da_min
49 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm
D1
74.64 mm
d1
55.55 mm
D2
76.5 mm
Da_max
81 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

31,22 €/ Unitéhors TVA

37,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026