Eriks
FAG

FAG 6303-2RSR, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667441
  • Fabricant:4012801059473
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,84 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FAG
Série
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA14
Charge dynamique
15.8 kN
Charge statique
6.5 kN
Limite de fatigue
0.45 kN
Vitesse limite
15700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.12 kg
da_min
22.6 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm
D1
38.14 mm
d1
25.93 mm
D2
40.07 mm
d2
24.77 mm
Da_max
41.4 mm
ra
1 mm
Alternatives

7,66 €/ Unitéhors TVA

9,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026