Eriks
FAG

FAG 62305-A-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12624315
  • Fabricant:4012802331295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

28,48 €/ Unitéhors TVA

34,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FAG
Série
623..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
25 kN
Charge statique
12.1 kN
Limite de fatigue
0.84 kN
Vitesse limite
7300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.316 kg
Poids
0.697 lb
da_min
32 mm
B
24 mm
D
62 mm
d
25 mm
D1
50.51 mm
d1
36.55 mm
D2
52.75 mm
d2
33.6 mm
Da_max
55 mm
ra
1 mm