70,72 €/ Unitéhors TVA
84,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FAG |
Série | 619..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 17.4 kN |
Charge statique | 14.3 kN |
Limite de fatigue | 0.79 kN |
Vitesse limite | 3900 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.19 kg |
Poids | 0.419 lb |
da_min | 64.6 mm |
B | 13 mm |
D | 85 mm |
d | 60 mm |
D1 | 76.98 mm |
d1 | 68.2 mm |
D2 | 79.2 mm |
Da_max | 80.4 mm |
ra | 1 mm |
103,25 €/ Unitéhors TVA
123,90 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026