232,49 €/ Unitéhors TVA
278,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 40 kN |
Charge statique | 17 kN |
Vitesse limite | 2700 rpm |