Eriks
FACOM

FACOM Pince coupante diagonale, longueur 160 mm, poignée confort

  • ERIKS:14280503
  • Fabricant:3148516615039
Image 1
-Nouveau profil de becs offrant une meilleure longévité et capacité de coupe.
-Tranchants offrant une coupe nette quelque soit le type de fil : fil tendre, matériaux modernes et corde à piano selon les dimensions suivantes :
192A.16CPE : 2.0mm 210 kg/mm²
192A.18CPE : 2.2mm 205 kg/mm²
192A.20CPE : 2.5mm 200 kg/mm²
-Géométrie réduisant notablement l`effort de coupe grâce à un axe décalé et un profil de tranchant spécifique.
-Alliage d`acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction.
-Gaines ergonomiques bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec :
Ressort de rappel
Anneau d`attache
(l`anneau d`attache augmente la longueur nominale de 10 mm)
-Présentation : Chromée, resistant à la corrosion
Ajouter à la liste

36,89 €/ Unitéhors TVA

44,27 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FACOM
Type
192A
Type
192A
Longueur
160 mm
Poids
200 g